STRUTTURA IN METALLO PER SEGA LUNGHEZZA (MM) 300 864597

SEGA CON STRUTTURA IN METALLO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:864597
Rubix:170000000539995
EAN:3660338190681
STRUTTURA IN METALLO PER SEGA LUNGHEZZA (MM) 300 864597

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Peso270 g
Tipologiasega per metalli
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STRUTTURA IN METALLO PER SEGA LUNGHEZZA (MM) 300 864597


Lama orientabile: 45° o 90°
Per lama da 30 mm
Portalama per lama di ricambio
Consegnata con una lama HSS a 10 denti bimetallica

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza300 mm
Peso270 g
Tipologiasega per metalli
Materialelama in metallo hss bi
11,61 IVA esclusa
/ Unità
14,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore