ARCHETTO PER METALLO 325

ERGO™ Telaio professionale per seghetto a mano 300 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:325
Rubix:160000001331624
EAN:7311518214852
ARCHETTO PER METALLO 325

Riepilogo info tecniche

Lunghezza395 mm
Peso720 g
Tipologiatelaio per seghetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARCHETTO PER METALLO 325


Staffa per seghetto, sviluppata secondo il processo scientifico ERGO™. Una staffa per seghetto professionale davvero unica. Impugnatura ergonomica a presa morbida. Solido telaio in alluminio, adatto a una tensione della lama molto elevata per un taglio preciso e diritto. Lama posizionata centralmente per un buon bilanciamento e precisione. Meccanismo di tensionamento della lama con molla di bloccaggio per una rapida sostituzione delle lame. La lama può essere tesa verticalmente o sotto i 55° per un taglio a filo. Completa dell'affidabile lama manuale Sandflex Bi-Metal da 300 mm (12" ) con 24 denti per pollice, che non si frantuma e offre risultati eccellenti.

Punti di forza

Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico|Meccanismo di tensionamento lama a sgancio rapido con molla di trattenuta per un cambio lama rapido e semplice|Telaio solido in alluminio dal design unico|Perni di montaggio lama alternativi a 55° per taglio a filo|Affidabile e infrangibile lama Sandflex® bimetallo 24 TPI per prestazioni di taglio eccellenti|Lama centrata per bilanciamento e precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso810 g
Lunghezza395 mm
Peso720 g
Tipologiatelaio per seghetto
Materialebimetallo
Codice doganale82021000
40,64 IVA esclusa
/ Unità
49,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione