ARCHETTO PER METALLO 317

Telaio per seghetto317

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:317
Rubix:160000001332999
EAN:7311518240936
ARCHETTO PER METALLO 317

Riepilogo info tecniche

Lunghezza432 mm
Peso470 g
Tipologiatelaio del seghetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARCHETTO PER METALLO 317


Seghetto leggero e confortevole, facile da usare. Comoda impugnatura anteriore per un migliore sostegno. Perni di montaggio alternativi a 90° per il taglio a filo. Fornito con una lama bimetallica Sandflex® 24 tpi da 300 mm (12").

Informazioni tecniche


Attributi
Peso475 g
Lunghezza432 mm
Peso470 g
Tipologiatelaio del seghetto
Numero di elementi1
Materialebi-metallo
Codice doganale82021000
16,48 IVA esclusa
/ Unità
20,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione