ARCHETTO PER METALLO 319

Seghetti manuali professionali con impugnatura morbida 300 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:319
Rubix:160000001330951
EAN:7311518240943
ARCHETTO PER METALLO 319

Riepilogo info tecniche

Lunghezza390 mm
Peso510 g
Tipologiatelaio del seghetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARCHETTO PER METALLO 319


Un telaio per seghetto in metallo unico e professionale. Impugnatura comoda e morbida. Il telaio in tubo d'acciaio con rivestimento in plastica consente un'elevata tensione della lama per un taglio dritto e preciso. La lama può essere tesa verticalmente o sotto i 55° per un taglio a filo. Viene fornito con una lama bimetallica Sandflex da 300 mm (12") a 24 denti per pollice, affidabile e infrangibile, per prestazioni di taglio eccellenti.

Punti di forza

Impugnatura comoda e morbida|Il telaio con anima in tubo d'acciaio rivestito in plastica consente una tensione elevata per un taglio dritto e preciso|Perni di montaggio della lama a 55° in alternativa per un taglio a filo|Telaio del seghetto professionale|Lama bimetallica Sandflex® affidabile e infrangibile da 24 TPI per prestazioni di taglio eccellenti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso560 g
Lunghezza390 mm
Peso510 g
Tipologiatelaio del seghetto
Materialebi-metallo rivestito in plastica
Codice doganale82021000
22,72 IVA esclusa
/ Unità
27,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione