MINI ARCHETTO PER METALLO 228

Telaio a seghetto Junior 228

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:228
Rubix:160000001328116
EAN:7311518014995
MINI ARCHETTO PER METALLO 228

Riepilogo info tecniche

Lunghezza270 mm
Peso180 g
Tipologiaseghetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MINI ARCHETTO PER METALLO 228


Telaio del seghetto junior con profilo in acciaio massiccio zincato. Impugnatura in legno con semplice meccanismo di tensionamento della lama. Completo di lame da 150 mm (6"), 32 denti per pollice. 228 è confezionato in una custodia protettiva.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Lunghezza270 mm
Peso180 g
Tipologiaseghetto
Numero di elementi1
Codice doganale82021000
9,68 IVA esclusa
/ Unità
11,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione