HACKSAW- NETT PRICE 601PB

Telaio per seghetto 601

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:601PB
Rubix:999220127016306
EAN:3148519885224
HACKSAW- NETT PRICE 601PB

Riepilogo info tecniche

Lunghezza385 mm
Peso590 g
Tipologia601pb

Dettagli del prodotto : HACKSAW- NETT PRICE 601PB


Leggero e compatto.

Punti di forza

Telaio in metallo-resina resistente agli urti. Tensione della lama 80 kg. Dimensioni: 385x145 mm.

Applicazioni

Questo telaio per seghetto per metalli è ideale per officine di manutenzione, per la carpenteria metallica nonché per postazioni di prototipazione e riparazione. La forma compatta e l’elevata precisione lo rendono uno strumento affidabile nella produzione, durante interventi di montaggio in loco e per lavori di precisione. Ideale per il taglio di profili, lamiera sottile o tubi in alluminio – un elemento fisso dell’equipaggiamento standard di tecnici, meccanici e personale di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza385 mm
Peso590 g
Tipologia601pb
34,37 IVA esclusa
/ Unità
41,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione