SEGHETTO 606A

Attacco diritto con lama guidata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:606A
Rubix:160000000142005
EAN:3148511885024
SEGHETTO 606A

Riepilogo info tecniche

Lunghezza350 mm
Peso410 g
Tipologia606a
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SEGHETTO 606A


Supporto guida lama dritto
- Consente di rilasciare la lama all'estremità alla lunghezza desiderata, per tagliare in aree difficili da raggiungere.
- Da utilizzare con lame standard da 300 mm.
- Lame di ricambio: 668B.

Punti di forza

• Regolazione precisa della lunghezza della lama per lavori in aree difficili da raggiungere
• Maggiore controllo e guida del taglio grazie alla lama guidata
• Utilizzo di lame standard da 300 mm di lunghezza per una sostituzione semplice

Applicazioni

Questo arco per sega metallica dritto viene utilizzato in particolare laddove lo spazio di lavoro non consente l'impiego di una sega a telaio tradizionale. Nella manutenzione industriale è adatto per il taglio di barre filettate, tubi o profili metallici in quadri elettrici, telai o in situazioni di installazione anguste. Nella costruzione di tubazioni e nella carpenteria metallica la guida della lama consente di lavorare direttamente accanto a pareti o a ostacoli fissi. I tipici ambiti d'impiego sono la manutenzione di impianti di produzione, l'installazione di sistemi idraulici o pneumatici, la carpenteria leggera nonché lavori di adattamento e montaggio in officina.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso369 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)345x55x45 mm
Peso imballaggio369 g
Lunghezza350 mm
Peso410 g
Tipologia606a
69,36 IVA esclusa
/ Unità
84,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione