ARCHETTO PER METALLO 225-PLUS

Staffa per sega Pro 225

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:225-PLUS
Rubix:160000001331057
EAN:7311518029708
ARCHETTO PER METALLO 225-PLUS

Riepilogo info tecniche

Lunghezza39 mm
Peso0,7 g
Tipologiasupporto professionale per seghetto (manico in alluminio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARCHETTO PER METALLO 225-PLUS


Una staffa professionale stabile in metallo. Tensione della lama molto elevata per un taglio preciso e diritto. Meccanismo di tensionamento della lama con molla di tensione. Robusto telaio in tubo rettangolare adatto come magazzino per lame extra, da utilizzare come sega a compasso. La lama può essere tesa verticalmente o sotto i 55° per il taglio a filo. Completo di lama bimetallica Sandflex da 300 mm (12"), 24 denti per pollice.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso670 g
Lunghezza39 mm
Peso0,7 g
Tipologiasupporto professionale per seghetto (manico in alluminio)
Materialemanico in alluminio
Codice doganale82021000
26,24 IVA esclusa
/ Unità
32,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione