SEGHETTO 601

Struttura compatta della sega in metallo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:601
Rubix:160000000141271
EAN:3148511882856
SEGHETTO 601

Riepilogo info tecniche

Lunghezza385 mm
Peso590 g
Tipologia601
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SEGHETTO 601


Struttura compatta in metallo
- Tensione della lama fino a 80 kg.
-2 posizioni della lama: 45° e 90°.
-Utilizzo con lame standard da 300 mm.
Dimensioni (L x L): 385 x 145 mm.
-Consegnata montata con una lama.
Peso: 590 g.
-Lame di ricambio: 668B. Standard: NF E 73-073, DIN 6473.

Punti di forza

Struttura in metallo-resina resistente agli urti: leggera e compatta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso657 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)405x155x25 mm
Peso imballaggio671 g
Lunghezza385 mm
Peso590 g
Tipologia601
Codice doganale82100000
33,48 IVA esclusa
/ Unità
40,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione