SEGHETTO PER METALLI 603F

603F Seghetto con controllo della tensione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:603F
Rubix:160000000141546
EAN:3148518450546
SEGHETTO PER METALLI 603F

Riepilogo info tecniche

Lunghezza440 mm
Peso830 g
Tipologia603f
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SEGHETTO PER METALLI 603F


Questa sega è dotata di un sistema di controllo automatico della tensione della lama e di un telaio interamente in alluminio che aumenta la stabilità e riduce al minimo le vibrazioni. La lama può essere regolata in 8 posizioni diverse e ha una tensione migliorata di 110daN. Con un'impugnatura ergonomica stabile e in bi-materiale per ridurre lo sforzo di taglio e un cambio lama ultra-rapido: si inserisce la lama, si gira la manopola ed è pronta! La sega è dotata di una rotazione rapida della lama di 360° e di un'elevata capacità di taglio di 100 mm che consente di risparmiare tempo soprattutto nelle applicazioni di taglio di grandi dimensioni.

Punti di forza

Controllo automatico della tensione della lama a 110 kg per un taglio ottimale e duraturo. Arco in alluminio per la massima rigidità. Impugnatura ergonomica = massimo comfort di taglio. Cambio lama ultra rapido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso863 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)445x140x25 mm
Peso imballaggio867 g
Lunghezza440 mm
Peso830 g
Tipologia603f
55,26 IVA esclusa
/ Unità
67,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione