ALBERINI 3834-ARBR-1130

Arbori con funzione di cambio rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:3834-ARBR-1130
Rubix:160000001328297
EAN:7311518015572
ALBERINI 3834-ARBR-1130

Riepilogo info tecniche

Tipologiaperno per sega a tazza
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ALBERINI 3834-ARBR-1130


Il Power Driver aumenta la resistenza ed elimina il gioco. Maggiore potenza di taglio sui supporti, aumentata dai perni di guida. La punta centrale HSS è montata di serie in ogni supporto. Supporti per seghe a tazza da 32 a 100 mm. Con attacco esagonale e alloggiamento esagonale per un design più robusto, in cui le seghe a tazza sono più facili da rimuovere. Sono dotati di perni di trascinamento che consentono di trasferire in modo ottimale la grande potenza di trascinamento della macchina alla sega a tazza. Non è consigliabile utilizzare supporti da 9 mm per seghe a tazza di diametro superiore a 100 mm. Diametro: 11,1 mm. Diametro della punta: 13 mm.

Punti di forza

Facile sostituzione della sega a tazza con meccanismo di cambio rapido

Applicazioni

Can be used with hand machines, and when you work with high working pressure, in static machines.
Hardened to maximum strength.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Tipologiaperno per sega a tazza
Codice doganale82076050
11,52 IVA esclusa
/ Unità
14,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione