VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2DP, ISO 2 5812230000

Adesivo istantaneo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:5812230000
Rubix:999180700029474
VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2DP, ISO 2 5812230000
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a spola 5/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2DP, ISO 2 5812230000


LOCTITE 401 è un adesivo istantaneo per l'incollaggio di materiali in applicazioni che richiedono una distribuzione uniforme delle sollecitazioni e un'elevata resistenza alla trazione o al taglio. Il prodotto consente di ottenere legami rapidi con un'ampia gamma di materiali, tra cui metalli, plastiche ed elastomeri. LOCTITE 401 è adatto anche per l'incollaggio di materiali porosi come legno, carta, pelle e tessuti. Perfetto per tutte le riparazioni rapide e le piccole riparazioni di emergenza di ogni tipo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a spola 5/2
Portata volumetrica2700 l/min
Paese d'origineHU
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
131,20 IVA esclusa
/ Unità
160,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione