Riferimenti
SMC:VXF21AAGA
Rubix:999221025047792
Produttore:VXF21AAGA

Documenti
Dettagli del prodotto : 00971089-ARTICOLO VXF21AAGA
Le nostre nuovissime elettrovalvole a 2 vie o ad azionamento pneumatico, la serie VXF, sono ora disponibili con una gamma di connessioni estesa da ¾" a 4", che le rende adatte al mercato delle grandi dimensioni e alle industrie siderurgiche. Grazie al corpo filettato e al design flangiato, la serie VXF è adatta a qualsiasi sistema di pulizia e sito industriale, indipendentemente dalle dimensioni. La struttura a doppio diaframma garantisce una risposta rapida. Gli ampi diametri consentono elevate velocità di estrazione, mentre la bassa pressione di esercizio comporta un basso consumo energetico del compressore. Questa struttura ottimizzata ha prolungato la durata del VXF e ridotto la generazione di rumore durante il funzionamento, offrendo al contempo un consumo energetico di soli 4,5 W per la maggior parte dei modelli. Queste valvole sono controllate dal controller VXFC a sei o dieci uscite, dotato di controllo a doppio impulso per una migliore pulizia del filtro a maniche e di spegnimento del segnale esterno da un interruttore esterno.
Elettrovalvola per la pulizia serie vxf2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 474 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 2 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione