Riferimenti
Festo:MS4-LOE-1/4-U
Rubix:160000000597846
Produttore:535790
EAN:4052568087081

Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio pressofuso (materiale dell'alloggiamento);poliammide (materiale della finestra di ispezione) |
|---|---|
| Portata volumetrica | 40 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : 535790-LUBRIFICATORE MS4-LOE-1/4-U
Lubrificatore MS4-LOE-1/4-U Tazza in metallo, direzione del flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Costruzione=Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio, Quantit max. di rabbocco olio=36 cm3
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 245x75x59 mm |
|---|---|
| Peso | 422 g |
| Materiale | alluminio pressofuso (materiale dell'alloggiamento);poliammide (materiale della finestra di ispezione) |
| Portata volumetrica | 40 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84248970 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione