9728720019800-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 1,980
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72872 1.980
Rubix:170000000977681
Produttore:9728720019800
EAN:4031095280721


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 1,98 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9728720019800-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 1,980
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-S con rivestimento AlTiN nano. Canale di raffreddamento assiale per fori ciechi e alta qualità del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 1,98 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalature diritte (straight-fluted cutting edges) |
| Numero di denti | 4 |
| Tipo a gambo | din 6535-ha |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione