9728740360000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 36,000

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72874 36.000
Rubix:999200200091039
Produttore:9728740360000
EAN:4031095294971
9728740360000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72874 36,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)36 mm
Lunghezza totale80 mm
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728740360000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 36,000


Alesatore a macchina Stock con raffreddamento assiale e rivestimento Altin Nano. Versione per diametro 36,0 mm, progettata per lavorazioni ad alto rendimento.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)36 mm
Lunghezza totale80 mm
Diametro stelo20 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione30 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
510,11 IVA esclusa
/ Unità
622,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione