9728750320000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 32,000

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stock:72875 32.000
Rubix:999200200091054
Produttore:9728750320000
EAN:4031095294827
9728750320000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72875 32,000
Riepilogo info tecniche
Diametro nominale (metrico)32 mm
Lunghezza totale78 mm
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728750320000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 32,000


Alesatore a macchina Stock con raffreddamento assiale e rivestimento Altin Nano per lavorazioni ad alto rendimento. Corpo in carburo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)32 mm
Lunghezza totale78 mm
Diametro stelo16 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione30 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
Mostra UNSPSC / ECL@SS
469,79 IVA esclusa
/ Unità
573,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione