9728750420000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 42,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72875 42.000
Rubix:999200200091059
Produttore:9728750420000
EAN:4031095291574


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 42 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9728750420000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 42,000
Alesatore a macchina Stock in carburo con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento interno. Ideale per elevate prestazioni e qualità foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 42 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | straight-fluted (diritta) |
| Tipo a gambo | din 6535-ha |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 595,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 726,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione