9728750260000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 26,000

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72875 26.000
Rubix:999200200091051
Produttore:9728750260000
EAN:4031095294858
9728750260000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72875 26,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)26 mm
Lunghezza totale75 mm
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728750260000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 26,000


Alesatore a macchina Stock 72875 Ø 26 mm con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento interno assiale per elevate prestazioni di foratura/alesatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)26 mm
Lunghezza totale75 mm
Diametro stelo12 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione30 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
Tipo di scanalaturascanalature diritte a bordi taglienti scanalati (straight-fluted cutting edges)
428,64 IVA esclusa
/ Unità
522,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione