5071865-ARTICOLO F1352-2.9

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352-2.9
Rubix:999240117038476
Produttore:5071865
EAN:4031132185873
5071865-ARTICOLO F1352-2.9

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,9 mm
Lunghezza totale61 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071865-ARTICOLO F1352-2.9


Alesatore da macchina in HSS

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2,9 mm
Lunghezza totale61 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo3 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Tipo di scanalaturalinksdrall (linker spiraal; links snijdend)
Tipo a gambocilindrische schacht (cylindrical shank, din 212-uitvoering met h9-opname)
Numero di taglienti6
30,69 IVA esclusa
/ Unità
37,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione