Riferimenti
Walter Titex:F1342-10.1
Rubix:999240117038533
Produttore:5071706
EAN:4031132187174

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 10,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
Dettagli del prodotto : 5071706-ARTICOLO F1342-10.1
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori HSS per macchine F1342-10.1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 10,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo di scanalatura | rechte groeven (straight flutes) |
| Tipo a gambo | recht-cilindrische schacht (din 212) |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione