9728760030000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 3,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 3.000
Rubix:999250926008053
Produttore:9728760030000


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9728760030000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 3,000
Alesatore a macchina Stock 72876 Ø 3 mm con raffreddamento assiale per alesare fori di base. Rivestimento DLC per ridurre l’adesione e migliorare la qualità del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Tipo di scanalatura | gerade genutet (scanalatura dritta) |
| Tipo a gambo | zylinderschaft (tol. h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 255,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 311,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione