9728760110000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 11,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 11.000
Rubix:999250926008051
Produttore:9728760110000


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9728760110000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 11,000
Alesatore a macchina Stock della serie SuperR-HS-S in metallo duro integrale, progettato per alesature precise ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 85 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di scanalatura | scanalatura diritta |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico h6 din 6535 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 449,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 547,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione