Riferimenti
Walter Titex:F1342-6
Rubix:999240117038514
Produttore:5071774
EAN:4031132186634

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071774-ARTICOLO F1342-6
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori HSS per macchine F1342-6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 5,6 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo di scanalatura | rechte groef (straight-fluted) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione