9729100110000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 11,000

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 11.000
Rubix:160000000195806
EAN:4031095218090
9729100110000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 11,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)11 mm
Lunghezza totale142 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100110000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 11,000


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro nominale (metrico)11 mm
Lunghezza totale142 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo10 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Rivestimentolucido
11.000 mm
142.000 mm
Paese d'origineDE
32,87 IVA esclusa
/ Unità
40,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione