9729300086000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 8,600

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 8.600
Rubix:160000000195952
EAN:4031095216638
9729300086000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 8,600

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8,6 mm
Lunghezza totale117 mm
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300086000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 8,600


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,42 g
Diametro nominale (metrico)8,6 mm
Lunghezza totale117 mm
Diametro stelo10 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione33 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
8.600 mm
117.000 mm
Paese d'origineDE
138,17 IVA esclusa
/ Unità
168,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione