GUANTO ALPHATEC 37210 SIZE 8,0 37210 # 8

AlphaTec® 37-210

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:37-210-8
Rubix:999180600104090
Produttore:37210080
EAN:0076490477851
GUANTO ALPHATEC 37210 SIZE 8,0 37210 # 8
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicajkt
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 37210 SIZE 8,0 37210 # 8


Prestazioni INTERCEPT TECHNOLOGY™ ISO Cut Level D per la massima resistenza al taglio. Il rivestimento in nitrile RIPEL™ a doppio strato mantiene le mani asciutte e confortevoli quando si maneggiano parti e strumenti oleosi. Protezione termica da contatto intermittente quando si maneggiano parti calde fino a 100 °C.
Lunghezza: 212-261 mm. Contatto con gli alimenti: no. ESD : no. In polvere : no. Altre caratteristiche : Senza silicone.
Norme : EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX

Punti di forza

Miglioramento della presa, della destrezza e della flessibilità

Applicazioni

Lavorazione dei prodotti lattiero-caseari; Lavorazione di frutta e verdura; Lavorazione del pollame; Pasti preparati
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Grandezza8
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicajkt
Materiale principalenitrile
ESDno
Confezione12 paia in un sacchetto
Colorenero
Spessore0,2 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,44 IVA esclusa
/ 12 Paia
20,06 IVA inclusa
  • Esaurito