Guanti di protezione chimica
Caratteristiche dei guanti in lattice resistenti ai prodotti
chimici
I guanti in lattice presentano un’efficacia limitata contro alcuni
solventi organici potenti e idrocarburi. In questi casi, si preferiscono
spesso i guanti in nitrile o neoprene. Offrono tuttavia un’elevata
protezione contro agenti chimici e infettivi. Questa resistenza di
qualità è ampiamente utilizzata nella realizzazione di guanti destinati
a diversi settori professionali.
• Flessibilità e comfort
Sottili ed elastici, i guanti in lattice garantiscono un’ottima libertà
di movimento, fondamentale durante la manipolazione di strumenti o
sostanze delicate. Che si tratti di applicazioni sanitarie o di lavori
di precisione, il loro spessore ridotto assicura una soluzione pratica e
confortevole.
• Texture e presa
Molti modelli di guanti in lattice presentano superfici rugose sulle
dita e sul palmo. Questa caratteristica migliora la presa di oggetti
scivolosi, riducendo il rischio di incidenti in ambienti umidi o durante
la manipolazione di sostanze chimiche.
• Tipologie di guanti
In base alle esigenze, i guanti in lattice possono essere talcatI oppure
non talcati. I primi facilitano l’indossamento, mentre i secondi sono
preferiti in ambienti sterili poiché riducono la sudorazione e il
rischio di contaminazione. La scelta dei guanti in lattice monouso
varia dunque in funzione della frequenza di sostituzione e del livello
di igiene richiesto.
Norme e certificazioni
La norma EN 374 definisce le proprietà e il livello di prestazione
necessari per i guanti di protezione chimica. Include diversi gradi di
resistenza (EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3) a seconda delle sostanze
testate.
Nell’ambito professionale, i guanti in lattice proposti da Rubix sono
pienamente conformi. Hanno superato tutti i test di resistenza a
sostanze corrosive e pericolose, garantendo un livello di sicurezza
adeguato a qualsiasi utilizzo in ambienti industriali.
Applicazioni dei guanti in lattice resistenti ai prodotti
chimici
L’uso dei guanti in lattice si estende a numerosi settori in cui igiene
e protezione chimica sono fondamentali:
Industria chimica: manipolazione di acidi, solventi e altre sostanze
aggressive
• Laboratori: protezione contro i rischi di contaminazioni
biologiche
• Sanità e settore medicale: mantenimento dell’igiene e della sterilità
degli strumenti
• Pulizia industriale: protezione da detergenti aggressivi e sostanze
chimiche
• Agroalimentare: rispetto delle rigorose condizioni igieniche
In tutti questi ambiti, i guanti in lattice sono apprezzati per
l’equilibrio tra destrezza e resistenza. La lunghezza della manichetta
può variare per offrire una protezione più estesa.
Le marche disponibili da Rubix
Rubix propone una selezione delle migliori marche di guanti in lattice,
con confezioni che possono arrivare fino a 100 paia per
scatola:
• Mapa:
marchio di riferimento, con grande esperienza nella produzione di guanti
monouso resistenti ai prodotti chimici. Disponibili in diversi spessori,
soddisfano le esigenze dei professionisti in vari settori.
• DeltaPlus: propone guanti
in lattice ambidestri dedicati all’industria chimica e al settore della
pulizia. Coniugano eccellente resistenza e buon livello di
comfort.
• Ansell: leader nella
produzione di guanti in lattice per laboratori e sanità. I loro guanti
sterili offrono la massima protezione contro agenti chimici e
biologici.
Consigli per scegliere i guanti in lattice resistenti ai prodotti
chimici
La scelta dei guanti dipende da diversi criteri:
• Prestazioni del guanto in relazione ai prodotti chimici
manipolati
• Livello di destrezza richiesto per gli oggetti e le operazioni da
svolgere
• Spessore necessario in base alla durata dell’esposizione
• Tipologia di ambiente (sterile o non sterile) secondo le norme
igieniche
Con la gamma Rubix disponi di guanti in lattice affidabili ed efficaci,
conformi agli standard europei, pensati per garantire la protezione delle mani in
contesti ad alto rischio. Scegli il livello di comfort, destrezza e
resistenza più adatto alle tue esigenze.
104 Prodotto(i) con 317 variante(i):
GUANTO 37675 # 10
- ansell:37-675-10
- rubix:999180300077271
- produttore:37675100
- ean:0076490447304
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Lunghezza:330 mm
- Valore di protezione chimica:jklopt
GUANTI ULTRANITRIL 480 # 7
- mapa:480-7
- rubix:999220210002710
- produttore:34480137
- ean:3245424801278
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:7
- Lunghezza:460 mm
- Valore di protezione chimica:ajkopt
GUANTO ALPHATEC 58270 SIZE 9,0 58270 # 9
- ansell:58-270-9
- rubix:999180600104297
- produttore:58270090
- ean:0076490462895
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:9
- Lunghezza:300 mm
- Valore di protezione chimica:jklopt
GUANTO 37185 # 9
- ansell:37-185 09
- rubix:999180600104074
- produttore:37185090
- ean:0076490495329
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:9
- Lunghezza:455 mm
- Valore di protezione chimica:agjklpt
GUANTO 492 # 9
- mapa:34492249
- rubix:999220210002743
- produttore:34492249
- ean:3245424921297
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:9
- Lunghezza:320 mm
- Valore di protezione chimica:ajkopt
GUANTO 58735 # 10
- ansell:58-735-10
- rubix:999180600104332
- produttore:58735100
- ean:10076490464520
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Lunghezza:350 mm
- Valore di protezione chimica:ajklmnopt
GUANTO 39122 # 10
- ansell:39-122-10
- rubix:999180300077277
- produttore:39122100
- ean:0076490497644
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Lunghezza:310 mm
- Valore di protezione chimica:jkt
GUANTO ALPHATEC 58530W SIZE 9,0 58530W # 9
- ansell:58-530W-9
- rubix:999180400103180
- produttore:58530W090
- ean:0076490447069
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:9
- Lunghezza:290 mm
- Valore di protezione chimica:ajklopt
GUANTI JERSETTE 301 # 8
- mapa:34301168
- rubix:999180400086100
- produttore:34301168
- ean:3245423013184
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:8
- Lunghezza:320 mm
- Valore di protezione chimica:kpt
GUANTO 405 # 10
- mapa:405-10
- rubix:999211217043307
- produttore:34405130
- ean:3245424051208
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Lunghezza:330 mm
- Valore di protezione chimica:kmt
GUANTO ALPHATEC 87108 SIZE 10,5 87108 # 10,5
- ansell:87-108-10.5
- rubix:999190900000089
- produttore:87108105
- ean:10076490443174
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10,5
- Lunghezza:610 mm
- Valore di protezione chimica:aklmpt
GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37676 SIZE 10,0 37676 # 10
- ansell:37-676 10
- rubix:999180300077274
- produttore:37676100
- ean:0076490497835
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Lunghezza:330 mm
- Valore di protezione chimica:jklopt
11937PRO # 7
- ansell:53-001-10
- rubix:999220613003646
- produttore:53001100
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Lunghezza:350 mm
- Valore di protezione chimica:acfgjklmnopst
GUANTI ALTO 415 # 9
- mapa:415-9
- rubix:999210121012984
- produttore:34415119
- ean:3245424153193
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:9
- Lunghezza:320 mm
- Valore di protezione chimica:kmt
GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 48 CHEMFORCE 48 # 8
- tegera:48-8
- rubix:999190700017878
- ean:7392626038745
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:8
- Lunghezza:450 mm
- Valore di protezione chimica:ajklop
ALPHATEC 87195 SIZE 8.0 (87195080BP) 87195 # 8
- ansell:87-195BP 8
- rubix:999190200012769
- produttore:87195080BP
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:8
- Lunghezza:305 mm
- Valore di protezione chimica:akl
GUANTI ULTRANITRIL 485 # 7
- mapa:485-7
- rubix:999220317024534
- produttore:34485227
- ean:3245424854175
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:7
- Lunghezza:310 mm
- Valore di protezione chimica:jkopt
GUANTO ALPHATEC 58270VP SIZE 8,0 VEND 58270VP # 8
- ansell:58-270VP-8
- rubix:999230317018026
- produttore:58270VP080
- ean:10076490461628
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:8
- Lunghezza:300 mm
- Valore di protezione chimica:jklopt
GUANTO 410 # 10
- mapa:34410000
- rubix:999240116017793
- produttore:34410000
- ean:3384124100004
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Lunghezza:350 mm
- Valore di protezione chimica:klmnpt
GUANTO ALPHATEC 29500 # 10 (29500100BP)
- ansell:29-500BP 10
- rubix:999260310019891
- produttore:29500100BP
- ean:10076490703179
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Lunghezza:320 mm
- Valore di protezione chimica:aklnpt
GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37695 SIZE 10,0 37695 # 10
- ansell:37-695-10
- rubix:999180400102362
- produttore:37695100
- ean:0076490457280
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Lunghezza:380 mm
- Valore di protezione chimica:ajklpt
GUANTO ALPHATEC 87900 SIZE 8,0 87900 # 8
- ansell:87-900-8
- rubix:999190200012791
- produttore:87900080
- ean:0076490442897
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:8
- Lunghezza:325 mm
- Valore di protezione chimica:aklnpt
GUANTO 58201 # 9
- ansell:58-201 09
- rubix:999230317018015
- produttore:58201090
- ean:0076490625658
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:9
- Lunghezza:330 mm
- Valore di protezione chimica:jklopt
GUANTO ALPHATEC 58535W SIZE 10,0 58535W # 10
- ansell:58-535W-10
- rubix:999180300077294
- produttore:58535W100
- ean:0076490463052
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Grandezza:10
- Lunghezza:356 mm
- Valore di protezione chimica:ajklopt