GUANTI ULTRANITRIL 485 # 7

Ultranitril 485

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MAPA:485-7
Rubix:999220317024534
Produttore:34485227
EAN:3245424854175
GUANTI ULTRANITRIL 485 # 7

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI ULTRANITRIL 485 # 7


Guanto in nitrile verde con floccatura in cotone. Polsino dritto. Lunghezza: 31 cm.
Norme: EN388_3101X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_JKOPT, EN ISO 374-5: 2016

Punti di forza

Eccellente destrezza grazie alla flessibilità del guanto. Buona presa su oggetti scivolosi grazie al rilievo antiscivolo.

Applicazioni

Industria meccanica / automobilistica: lavorazione di pezzi in presenza di olio da taglio. Altri settori: manutenzione, trattamento e finitura del legno, applicazione di prodotti fitosanitari. Industria chimica: produzione e applicazione di vernici e smalti.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkopt
Materiale principalenitrile
ESDno
Coloreverde
Spessore0,34 mm
Materialenitrile
Codice doganale40151900
21,81 IVA esclusa
/ 12 Paia
26,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza