GUANTO ALPHATEC 58128 SIZE 8,0 58128 # 8

AlphaTec 58128

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:58-128-8
Rubix:999180600104290
Produttore:58128080
EAN:0076490464400
GUANTO ALPHATEC 58128 SIZE 8,0 58128 # 8
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Lunghezza280 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 58128 SIZE 8,0 58128 # 8


  • ERGOFORM aiuta a sostenere la salute muscolo-scheletrica durante le attività ripetitive e migliora le prestazioni dei lavoratori
  • Certificazione Ergonomia degli Stati Uniti
  • L'esclusiva "Thin Nitrile Technology" produce una barriera sottile, offrendo al contempo una protezione superiore da oli e altri fluidi irritanti
  • TecnologiaANSELL GRIP™ per la manipolazione di parti bagnate o oleose, che offre maggiore destrezza, presa e comfort
Enhanced Dexterity with Light Duty Chemical Protection and ANSELL GRIP Technology™.

Punti di forza

  • The first ergonomically certified chemical glove
  • Provides quantifiable ergonomic benefits to the wearer
  • Delivers high-performance musculoskeletal support
  • Conforms to the shape of the wearer’s hand enabling natural movement
  • Maximizes worker productivity by minimizing hand fatigue and discomfort
  • Reduces the risk of ergonomic injury caused by prolonged or repetitive manual tasks

Applicazioni

Body painting including surface inspection|Applying sealers, touching up|Press injection molding|Equipment repair & maintenance|Assembling and mounting components|Painting or cleaning tools or robots|Final assembly|Metalwork, glass processing |Assembly & inspection of components|Warehousing of raw materials|Testing
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Lunghezza280 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Materiale principalenylon
Coloreverde
Spessore0,175 mm
Materialenitrile
Codice doganale61161080
€ 67,68 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 82,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza