GUANTO ALPHATEC 58330 SIZE 10,0 58330 # 10

AlphaTec 58330

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:58-330 10
Rubix:999180600104298
Produttore:58330100
EAN:0076490473082
GUANTO ALPHATEC 58330 SIZE 10,0 58330 # 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 58330 SIZE 10,0 58330 # 10


  • I guanti AQUADRI di AlphaTec sono progettati con un'esclusiva tecnologia di gestione dell'umidità che mantiene le mani più asciutte, per periodi di tempo significativamente più lunghi.
  • Il design è caratterizzato da un rivestimento a due strati con una pellicola di nitrile superiore per una protezione chimica avanzata e un rivestimento interno in morbida schiuma, che aiuta a sentire la differenza soprattutto quando le mani sudate sono un problema, con conseguente miglioramento del comfort e delle prestazioni dell'utente.
  • La tecnologia brevettata AQUADRI offre prestazioni uniche nella gestione dell'umidità che riduce significativamente l'accumulo di sudore all'interno del guanto in ambienti caldi e umidi.
Less sweat equals greater comfort and performance.

Punti di forza

  • High performance nitrile compound offers a far superior snag, puncture and abrasion protection compared with rubber or neoprene gloves
  • Reverse lozenge palm finish for improved dry/wet grip
  • Foldable cuff gutter to prevent dripping on the forearm
  • AlphaTec AQUADRI gloves are addressing the most relevant need for the workers: Sweat Reduction; Less Sweat equals Greater Comfort and Performance
  • Compliant with FDA food handling requirements
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Assembly & inspection of components|Oil, fluids and filter change|Painting or cleaning tools or robots|Plating, coating, sealing, painting|Handling incoming goods|Transferring liquids and solids|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso79 g
Grandezza10
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Materiale principalenitrile
ESDno
Confezione12 coppie in un sacchetto
Coloreverde
Spessore0,37 mm
Materialeaquadri® 2, nitrile
€ 42,00 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 51,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione