Riferimenti
MAPA:415-9
Rubix:999210121012984
Produttore:34415119
EAN:3245424153193


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | kmt |
Dettagli del prodotto : GUANTI ALTO 415 # 9
Guanto in neoprene e lattice naturale nero su floccaggio di cotone. Polsino dritto. Lunghezza: 32 cm.
Norme: EN388_1011X, EN ISO 374-1:2016 Tipo B_KMT, EN ISO 374-5: 2016, EN 421
Norme: EN388_1011X, EN ISO 374-1:2016 Tipo B_KMT, EN ISO 374-5: 2016, EN 421
Punti di forza
Touch sensitivity thanks to the fineness of the glove. Comfort and absorption of perspiration thanks to cotton flocking. Good grip thanks to the non-slip relief.
Applicazioni
Mechanical/automotive industry: application of spray paint. Other industries: industrial cleaning, maintenance work. Aeronautics: work with composite materials (resins).
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | kmt |
| Materiale principale | neoprene |
| Colore | nero |
| Spessore | 0,6 mm |
| Materiale | neoprene / lattice naturale |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,40 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 21,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore