GUANTO 326 # 10

Harpoon 326

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MAPA:326-10
Rubix:999220317024424
Produttore:34326220
EAN:3245423261202
GUANTO 326 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicakpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO 326 # 10


Guanto in lattice naturale blu con supporto tessile. Taglio smerlato. Lunghezza: 32 cm. Contatto con gli alimenti.
Standard: EN388_3141X, EN407_X1XXXX, EN ISO 374-1:2016 Tipo B_KPT

Punti di forza

Eccellente destrezza grazie alla flessibilità del lattice naturale. Buona resistenza a molti acidi e detergenti diluiti. Confortevole floccaggio in cotone. Buon isolamento termico.

Applicazioni

Industria alimentare: manipolazione di alimenti grassi, orticoltura, ostricoltura, pesca, manipolazione di pesce, manipolazione di prodotti freschi e scivolosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicakpt
Materiale principalelattice
ESDno
Colorenero
Spessore1,35 mm
Codice doganale61161020
€ 23,11 IVA esclusa
/ 5 Paia
€ 28,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza