Riferimenti
MAPA:454-8
Rubix:999220317024513
Produttore:34454128
EAN:3245424541280


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | kpt |
Dettagli del prodotto : GUANTI ULTRANITRIL 454 # 8
Guanto in elastomero sintetico turchese con foderatura in cotone. Lunghezza: 31 cm.
Norme: EN388_2000X, EN ISO 374-1: 2016 Tipo B_KPT, EN ISO 374-5: 2016
Norme: EN388_2000X, EN ISO 374-1: 2016 Tipo B_KPT, EN ISO 374-5: 2016
Punti di forza
Qualità tattile eccellente: caratteristiche del materiale di sintesi MAPA specifico. Buona presa su oggetti scivolosi grazie al rilievo anti-scivolo. Comfort ottimale: forma anatomica, nuova qualità della floccatura.
Applicazioni
Sanità: impieghi comuni in ospedali e cliniche. Comunità (Pulizia): manipolazione di detergenti domestici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | kpt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,35 mm |
| Materiale | elastomero sintetico |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,23 IVA esclusa
/ 50 Paia
€ 93,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione