Riferimenti
MAPA:124-9
Rubix:999220317024344
Produttore:34124129
EAN:3245421241299


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | kpt |
Dettagli del prodotto : GUANTI VITAL 124 # 9
Guanto in lattice naturale giallo, con floccaggio in cotone. Polsino dritto. Lunghezza: 30.5 cm.
Norme: EN388_0010X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_KPT, EN ISO 374-5: 2016, EN 421
Norme: EN388_0010X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_KPT, EN ISO 374-5: 2016, EN 421
Punti di forza
Eccellente destrezza grazie alla flessibilità del lattice naturale. Resistente a molti acidi diluiti e detergenti. Comfort del floccaggio in cotone. Buon isolamento termico.
Applicazioni
- Eccellente destrezza grazie alla flessibilità del lattice naturale - Buona resistenza a molti acidi diluiti e detergenti - Comfort del floccaggio in cotoneBuon isolamento termico
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | kpt |
| Materiale principale | lattice |
| ESD | no |
| Colore | giallo |
| Spessore | 0,35 mm |
| Materiale | lattice naturale |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,85 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 9,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione