Riferimenti
Ansell:08-354-10
Rubix:999180600103633
Produttore:08354100
EAN:10076490499430

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 355 mm |
| Valore di protezione chimica | aklmnopt |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 08354 SIZE 10,0 08354 # 10
- 100% a prova di liquidi.
- Morbida fodera in maglia elastica.
- Eccellente presa sul bagnato. Manipolazione più sicura significa maggiore produttività.
- Questi guanti industriali in neoprene a prova di liquidi sono estremamente comodi da indossare.
These neoprene work gloves offer a rough finish dip that makes handling wet, slippery materials easier and safer.
Punti di forza
- Cushions the hand, absorbs perspiration and prevents chafing
- Excellent wet grip. Safer handling means increased productivity
- Exceptional flexibility. Easier to manipulate, less tiring to the hand incorporating easy donning and removal
- Neoprene coating for a wide range of chemical protection
- Textured finish for better grip on wet and slippery materials
- Longer version than the 08-352 for further protection
Applicazioni
Equipment repair & maintenance|Warehousing of raw materials|Filling, blending and charging of raw materials|Transferring liquids and solids|Opening and draining pumps valves or lines|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 239 g |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Lunghezza | 355 mm |
| Valore di protezione chimica | aklmnopt |
| Materiale principale | cotone |
| Colore | verde |
| Materiale | neoprene su supporto in cotone interlock |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,12 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 139,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione