GUANTI 6055711

Uvex rubiflex S XG35B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:6055711
Rubix:999250617006025
Produttore:6055711
EAN:4048612024874
GUANTI 6055711

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Lunghezza35 mm
Valore di protezione chimicajknopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI 6055711


Nuovo guanto protettivo, contro le sostanze chimiche, con l'innovativa tecnologia Xtra Grip che combina protezione e aderenza con un comfort eccezionale. Oltre al comfort che offrono, i guanti protettivi a maglia contro le sostanze chimiche sono una buona protezione contro i rischi meccanici.

Punti di forza

Ottima sensibilità tattile in ambienti asciutti e umidi. Eccezionale longevità grazie al triplo rivestimento. Forma ergonomica. Molto flessibile. Molto leggero. Etichetta Öeko-Tex®. Fodera in cotone a buon assorbimento.

Applicazioni

Industria chimica. Settore automobilistico. Officine di verniciatura. Laboratori.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Lunghezza35 mm
Valore di protezione chimicajknopt
Materiale principalecotone
Colorenero
Spessore0,4 mm
Materialecotone interlock
Paese d'origineDE
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza