GUANTO ALPHATEC 02100 SIZE 10,0 02100 # 10

AlphaTec® 02-100 (ex Barrier®)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:02-100-10
Rubix:999180600103618
Produttore:02100100
EAN:0076490484613
GUANTO ALPHATEC 02100 SIZE 10,0 02100 # 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza380 mm
Valore di protezione chimicaabcefghims
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 02100 SIZE 10,0 02100 # 10


Resistente alle sostanze chimiche, guanto laminato 5 strati. Disegno ergonomico, destro/sinistro.Resistenza di ampio spettro. Controllati al 100%. Ogni guanto è sottoposto singolarmente a test con aria compressa.
Lunghezza : 380 - 410 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No.
Norme : EN ISO 374-1-2016 Type A_ABCEFGHIMS, EN ISO 374-5-2016 _Virus
Versatile industrial glove used in various spill and response kits, allowing workers to perform their job with confidence.

Punti di forza

  • AQL: 0.065
  • Individually air pressure-tested and 100% inspected
  • Silicone free

Applicazioni

Aerospaziale, Automobilistica, Industria aeronautica, Servizi di emergenza, Pulizia ambientale, Industria chimica in generale, Analisi di laboratorio, Prodotti farmaceutic.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Grandezza10
Lunghezza380 mm
Valore di protezione chimicaabcefghims
Materiale principalehdpe
ESDno
Confezione1 paio in un sacchetto: 12 paia in un sacchetto master: 6 sacchetti master in un cartone:
Colorebianco
Spessore0,06 mm
Materialehppe pellicola laminata
€ 112,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 137,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza