GUANTI 6022410

Uvex rubiflex S NB35B

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Uvex:6022410
Rubix:999250617005958
Produttore:6022410
EAN:4048612008928
GUANTI 6022410
Riepilogo info tecniche
Grandezza10
Lunghezza35 mm
Valore di protezione chimicajkl
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI 6022410


rubiflex S NB35B è un guanto di protezione chimica molto leggero che combina una protezione efficace con un'eccezionale flessibilità e facilità d'uso. La fodera in cotone interlock garantisce il comfort e regola la temperatura interna dei guanti. Si adatta perfettamente alle mani grazie al suo design ergonomico.

Punti di forza

Forma anatomica. Molto flessibile e leggera. Buone proprietà meccaniche. Buona resistenza a molti prodotti chimici. Notevole sensibilità. Fodera che assorbe bene il sudore.

Applicazioni

Industria chimica. Industria automobilistica. Officine di verniciatura. Laboratori.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Lunghezza35 mm
Valore di protezione chimicajkl
Materiale principalecotone
Confezione10
Colorenero
Spessore0,4 mm
Materialecotone interlock
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione