GUANTO ALPHATEC 08352 SIZE 10,0 08352 # 10

AlphaTec 08352

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:08-352-10
Rubix:999180400099669
Produttore:08352100
EAN:10076490499461
GUANTO ALPHATEC 08352 SIZE 10,0 08352 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza305 mm
Valore di protezione chimicaaklmnopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 08352 SIZE 10,0 08352 # 10


  • Questi guanti da lavoro in neoprene sono al 100% a prova di liquidi.
  • Morbida fodera in maglia elastica.
  • Eccellente presa sul bagnato. Manipolazione più sicura significa maggiore produttività.
  • Estremamente comodi da indossare.
These neoprene work gloves offer a rough finish dip that makes handling wet, slippery materials easier and safer.

Punti di forza

  • Cushions the hand, absorbs perspiration and prevents chafing
  • Excellent wet grip. Safer handling means increased productivity
  • Exceptional flexibility. Easier to manipulate, less tiring to the hand, incorporating easy donning and removal
  • Neoprene coating for a wide range of chemical protection
  • Textured finish for better grip on wet and slippery materials

Applicazioni

Equipment repair & maintenance|Filling, blending and charging of raw materials|Transferring liquids and solids|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process

Informazioni tecniche


Attributi
Peso207 g
Grandezza10
Lunghezza305 mm
Valore di protezione chimicaaklmnopt
Materiale principaleneoprene
Coloreverde
Materialecotone interlock/neoprene
€ 100,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 123,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza