GUANTO ALPHATEC 37310 SIZE 7,0 37310 # 7

AlphaTec 37310

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:37-310-7
Rubix:999230317017858
Produttore:37-310-7
EAN:0076490437459
GUANTO ALPHATEC 37310 SIZE 7,0 37310 # 7

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 37310 SIZE 7,0 37310 # 7


  • Lo spessore di 8mil/0,2mm consente destrezza e tattilità senza perdita di durata.
  • NBR che offre protezione contro acidi leggeri, grassi, oli e liquidi.
  • Questi guanti per la lavorazione degli alimenti offrono una vestibilità ingegnerizzata per consentire un equilibrio ottimale tra vestibilità e flessibilità, sia da soli che come guanto sovrapposto.
  • La formulazione priva di lattice di questi guanti per la lavorazione della carne non presenta rischi di allergie di tipo 1
  • Il polsino lungo si estende fino all'avambraccio
These food-processing gloves offer all-day comfort at an exceptional value.

Punti di forza

  • 100% latex free Colore blu
  • Non chiuso: per evitare il rischio di contaminazione degli alimenti
  • Approvato per gli alimenti

Applicazioni

Lavorazione dei prodotti lattiero-caseari|Trasformazione di frutta e verdura|Pasti pronti|Uso igienico|Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkt
Materiale principalenitrile
Coloreblu
Spessore0,2 mm
8,52 IVA esclusa
/ 12 Paia
10,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza