GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 186 CHEMFORCE 186 # 12

Guanti di protezione chimica 186 TEGERA®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tegera:186-12
Rubix:999190700016824
EAN:7392626037458
GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 186 CHEMFORCE 186 # 12
Riepilogo info tecniche
Grandezza12
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkl
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 186 CHEMFORCE 186 # 12


Guanti di protezione chimica 186 TEGERA®
Un guanto versatile resistente ai prodotti chimici in nitrile sottile.

Punti di forza

Protezione contro i prodotti chimici, Omologato per la manipolazione di alimenti, Senza ftalati, Senza lattice, Resistente a oli e grassi, Impermeabile

Applicazioni

PIM_TEAM

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza12
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkl
Materiale principalenitrile
Spessore0,38 mm
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,87 IVA esclusa
/ Paia
3,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (6)