Riferimenti
Ansell:87-108 8.5
Rubix:999190900000091
Produttore:87108085
EAN:0076490443153

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8,5 |
|---|---|
| Lunghezza | 610 mm |
| Valore di protezione chimica | aklmpt |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87108 SIZE 8,5 87108 # 8,5
- Alta resistenza ai prodotti chimici a base d'acqua
- Buona flessibilità ed elasticità per evitare strappi
- Clorato per indurire e pulire la superficie del guanto
- AQL 0,65
Good mechanical and chemical protection in heavy duty environments.
Punti di forza
- Heavy duty chemical protection glove
- Beaded cuff for easy donning
- 610 mm / 24 inches long glove length
- Pure natural rubber glove with 1.5 mm / 59 mils thickness
Applicazioni
Agriculture|Construction|Janitorial use|Chemical processing and preparation|Maintenance of plant and machines|Sandblast cleaning
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8,5 |
|---|---|
| Lunghezza | 610 mm |
| Valore di protezione chimica | aklmpt |
| Materiale principale | lattice |
| Colore | nero |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,69 IVA esclusa
/ Paia
€ 27,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione