Riferimenti
Ansell:08-352-9
Rubix:999180400099670
Produttore:08352090
EAN:10076490499478





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Valore di protezione chimica | aklmnopt |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 08352 SIZE 9,0 08352 # 9
- Questi guanti da lavoro in neoprene sono al 100% a prova di liquidi.
- Morbida fodera in maglia elastica.
- Eccellente presa sul bagnato. Manipolazione più sicura significa maggiore produttività.
- Estremamente comodi da indossare.
These neoprene work gloves offer a rough finish dip that makes handling wet, slippery materials easier and safer.
Punti di forza
- Cushions the hand, absorbs perspiration and prevents chafing
- Excellent wet grip. Safer handling means increased productivity
- Exceptional flexibility. Easier to manipulate, less tiring to the hand, incorporating easy donning and removal
- Neoprene coating for a wide range of chemical protection
- Textured finish for better grip on wet and slippery materials
Applicazioni
Equipment repair & maintenance|Filling, blending and charging of raw materials|Transferring liquids and solids|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 199 g |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Lunghezza | 305 mm |
| Valore di protezione chimica | aklmnopt |
| Materiale principale | neoprene |
| Confezione | 12 paia per sacchetto |
| Colore | verde |
| Materiale | cotone interlock/neoprene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 123,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione