GUANTO ALPHATEC 23201 SIZE 10,0 23201 # 10

AlphaTec 23201

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:23-201-10
Rubix:999180600103989
Produttore:23201100
EAN:3252440017224
GUANTO ALPHATEC 23201 SIZE 10,0 23201 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza620 mm
Materiale principalepvc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 23201 SIZE 10,0 23201 # 10


  • Il rivestimento in PVC morbido sul guanto mantiene la destrezza e la duttilità anche a basse temperature.
  • La finitura ruvida a goccia rende più facile e sicura la manipolazione di materiali bagnati e scivolosi.
  • Il manicotto sigillato a caldo offre resistenza ai liquidi e protezione dalla polvere.
Comfortable, long sleeve PVC glove, with good dexterity and pliability even at low temperatures.

Punti di forza

  • Rough sandblast finish provide good wet-grip
  • Medium duty glove
  • 13 gauge knitted cotton liner
  • PVC sleeve at arm with 620 mm / 24 inches
  • Compliant with FDA & EU food handling requirements

Applicazioni

All food processing applications that have food contact|Seafood processing|Cold Storage|Chemical processing and preparation|Janitorial use|Preparation of site - unloading of lines and valves

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Lunghezza620 mm
Materiale principalepvc
ESDno
Colorenero
Spessore1,6 mm
Materialepvc
€ 82,80 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 101,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza