GUANTI 98902.22

Uvex rubiflex S NB40S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:9890222
Rubix:999250617006003
Produttore:9890222
EAN:4048612011584
GUANTI 98902.22

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza400 mm
Valore di protezione chimicajknopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI 98902.22


Guanti protettivi in NBR modello confortevole e rinforzato, alta resistenza agli agenti chimici.

Punti di forza

Flessibilità. Spessore: 0,50 mm. Buon assorbimento del sudore: fodera in cotone spesso. Buona resistenza a molti prodotti chimici, acidi, oli minerali e solventi. Resistenza a temperature comprese tra. 25° e + 140°.

Applicazioni

Industria chimica. Industria automobilistica. Industria metallurgica. Industria metallurgica. Lavori di levigatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Lunghezza400 mm
Valore di protezione chimicajknopt
Materiale principalecotone
Coloreverde
Spessore0,5 mm
Materialecotone interlock
Paese d'origineDE
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione