GUANTO 37185 # 11

AlphaTec® Solvex® 37-185

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:37-185-11
Rubix:999180600104071
Produttore:37185110
EAN:0076490495305
GUANTO 37185 # 11
Riepilogo info tecniche
Grandezza11
Lunghezza455 mm
Valore di protezione chimicaagjklpt
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 37185 # 11


Il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore. I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.
La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di impurità provenienti dall'esterno. La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
Lunghezza : 455 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : Si.
Norme : EN388:2016_4102X, EN ISO 374-1:2016|Type A_AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
High-comfort, chemical resistant glove for a wide range of applications,covering to the top of the elbow.

Punti di forza

  • No inner cotton flocking, reducing risk of lint contamination and making it ideal for production areas sensitive to the introduction of external impurities
  • Sandpatch finish giving the glove a smooth surface that decreases indirect costs, thanks to fewer rejects of fragile parts
  • Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance
  • Provides superb comfort for the wearer
  • Complies with FDA food handling requirements (21 CFR 177.2600).

Applicazioni

Prodotti chimici per l'agricoltura, Preparazione e lavorazione chimica, Industria metallurgica Settore della stampa, Raffinazione - Petroli e benzine

Informazioni tecniche


Attributi
Peso208 g
Grandezza11
Lunghezza455 mm
Valore di protezione chimicaagjklpt
Materiale principalenitrile
Confezione1 paio in un sacchetto: 12 sacchetti in un cartone
Coloreverde
Spessore0,56 mm
Materialesenza floccatura di cotone
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,19 IVA esclusa
/ Paia
7,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (5)