Riferimenti
Ansell:04-005 09
Rubix:999210304017757
Produttore:04005090
EAN:0076490606725




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 380 mm |
| Valore di protezione chimica | jklmpt |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 04005 SIZE 9,0 04005 # 09
- Speciale formulazione in miscela di nitrile e PVC per offrire maggiore durata, protezione e flessibilità
- Un guanto di protezione chimica in PVC certificato EN ISO 374:2016 di tipo A
- Elevata durata e flessibilità anche a basse temperature
Guanto pesante con supporto in PVC e migliore comfort.
Punti di forza
- Mescola speciale di Nitrile e PVC per una maggiore protezione chimica
- Conformità alimentare FDA e UE
- 6 prodotti chimici certificati (JKLMPT) su 18 EN ISO 374:2016
- Altre 5 sostanze chimiche (AFNOS) hanno ottenuto un livello di permeazione 2 o superiore in un laboratorio accreditato.
- Design in cotone senza cuciture da 13 gauge per un maggiore comfort e protezione
- Design dell'impugnatura in schiuma speciale che garantisce una buona resistenza all'olio oltre a prestazioni di presa eccellenti in ambienti umidi e oleosi
- Design ergonomico della forma della mano
Applicazioni
Tutte le applicazioni di lavorazione degli alimenti a contatto con gli stessi|Manipolazione chimica|Manutenzione|Pulizia
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 380 mm |
| Valore di protezione chimica | jklmpt |
| Materiale principale | pvc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,20 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 107,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione