Riferimenti
MAPA:34117096
Rubix:999200200084481
Produttore:34117096
EAN:3245421171268




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | kpt |
Dettagli del prodotto : GUANTI VITAL 117 # 6
Eccellente destrezza grazie alla flessibilità del lattice naturale. Comfort e assorbimento della traspirazione grazie alla floccatura interna in cotone. Buona resistenza a numerosi acidi diluiti e ai detersivi
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | kpt |
| Materiale principale | lattice |
| ESD | no |
| Colore | nero |
| Spessore | 0,35 mm |
| Materiale | lattice naturale |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,47 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 7,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione