GUANTO ALPHATEC 09430 SIZE 10,0 09430 # 10

Guanto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:09-430 10
Rubix:999180600103637
Produttore:09430010
EAN:0076490499419
GUANTO ALPHATEC 09430 SIZE 10,0 09430 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza800 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 09430 SIZE 10,0 09430 # 10


  • In environments where mechanical risks are combined with chemical exposure, the comprehensive all-round range of robust Neoprene 09-series gloves provide an optimal defence against oils, acids, caustics, alcohols and many solvents and have a good resistance to all mechanical hazards.
Guanto chimico AlphaTec™ 09-430 Ansell (taglia 10): rivestimento in neoprene, fodera cotone jersey e lunghezza 800 mm. Protezione chimica EN ISO 374-1 Type A AKLMPT.

Punti di forza

  • Smooth finish neoprene coated glove with cotton jersey liner
  • Comfortable anatomical glove shape which follows the contours of the hand at rest. Improves dexterity and reduces hand fatigue
  • Smooth finish offering excellent broad-spectrum chemical resistance, while also featuring the cotton lining that enhances puncture and snag resistance
  • Length of 800 mm for a protection up-to the shoulder

Applicazioni

Foundry operations|Handling materials with sharp or rough edges|Extruding, bending and punching shapes|Processing sheets, coils, tubes |Fabricating metal parts, glass sheets|Unexpected leakages spills or other releases

Informazioni tecniche


Attributi
Peso471 g
Grandezza10
Lunghezza800 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Materiale principalecotone
ESDno
Confezione1 paio per borsa, 12 paia per cartone
Colorenero
Spessore2,02 mm
Stile polsinopolsino a manicotto lungo (gauntlet)
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Materialefodera in cotone jersey; rivestimento in neoprene
€ 72,13 IVA esclusa
/ Paia
€ 88,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione